ANELLO DI TENUTA 6010 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a sfere a gola profonda a singola fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6010 AV
Rubix:160000000414621
Produttore:6010AV
EAN:7316578011519




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 74,6 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6010 AV
Nilosring per cuscinetti a sfere a gola profonda a singola fila. Sigillante sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a sfere a gola profonda a singola fila. Sigillante sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 74,6 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore