ANELLO DI TENUTA 32005 XAV

Anello NILOS per cuscinetti a rulli conici a una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:32005 XAV
Rubix:170000000853277
Produttore:32005XAV
EAN:7316578006683
ANELLO DI TENUTA 32005 XAV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno46 mm
Larghezza0,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32005 XAV


Anello Nilos per cuscinetti a rulli conici a una corona. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta sono notevolmente diverse rispetto alle altre versioni a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Sono dimensionate in modo tale da garantire sempre un contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e quindi una tenuta efficace in ogni caso.
Anello Nilos per cuscinetti a rulli conici a una corona. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta sono notevolmente diverse rispetto alle altre versioni a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Sono dimensionate in modo tale da garantire sempre un contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e quindi una tenuta efficace in ogni caso.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno46 mm
Larghezza0,3 mm
Spessore0,3 mm
Codice doganale73269098
1,46 IVA esclusa
/ Unità
1,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione