CUSCINETTO ASSIALE U 226

Ralle sferiche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:U 226
Rubix:160000000373300
Produttore:28175
EAN:7316570434675
CUSCINETTO ASSIALE U 226

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno195 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE U 226


Componente del cuscinetto volvente Rondella di allineamento (cuscinetto reggispinta) Spinta singola. Anche anelli di sede
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x195x195 mm
Peso879 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno195 mm
Larghezza17 mm
Spessore17 mm
Paese d'origineAT
Codice doganale84829900
209,62 IVA esclusa
/ Unità
255,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione