Riferimenti
Nilos:30212 JV
Rubix:160000000415327
Produttore:30212JV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 67 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 2,1 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 30212 JV
Nilosring per cuscinetti conici a una fila. Con tenuta sull'anello esterno di rotolamento. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto, sostanzialmente diversa rispetto alle altre versioni. È dimensionato in modo tale da venire comunque a contatto in modo sicuro con l'anello di rotolamento e quindi costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti conici a una fila. Con tenuta sull'anello esterno di rotolamento. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto, sostanzialmente diversa rispetto alle altre versioni. È dimensionato in modo tale da venire comunque a contatto in modo sicuro con l'anello di rotolamento e quindi costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 67 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 2,1 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore