ANELLO DI TENUTA 21307 JV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli pendolari a doppia fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:21307 JV
Rubix:160000000414187
Produttore:21307JV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 21307 JV
Nilosring per cuscinetti a rulli pendolari a doppia fila. A tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a rulli pendolari a doppia fila. A tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione