ANELLO DI TENUTA 32024 XAV

Anello NILOS per cuscinetti a rulli conici a una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:32024 XAV
Rubix:170000000853311
Produttore:32024XAV
EAN:7316578007017
ANELLO DI TENUTA 32024 XAV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno174,5 mm
Larghezza0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32024 XAV


Anello Nilos per cuscinetti a rulli conici a una corona. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta sono notevolmente diverse rispetto alle altre versioni a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Sono dimensionate in modo tale da garantire sempre un contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e quindi una tenuta efficace in ogni caso.
Anello Nilos per cuscinetti a rulli conici a una corona. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta sono notevolmente diverse rispetto alle altre versioni a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Sono dimensionate in modo tale da garantire sempre un contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e quindi una tenuta efficace in ogni caso.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno174,5 mm
Larghezza0,5 mm
Spessore0,5 mm
Codice doganale73269098
9,28 IVA esclusa
/ Unità
11,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore