Riferimenti
Nilos:32013 JV
Rubix:160000000415528
Produttore:32013JV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32013 JV
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore