ANELLO DI TENUTA 61820 AV
Rondella di compensazione dei supporti/distanza Nilos
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:61820AV
Rubix:160000000414363
EAN:7316578013223




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 119,6 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 61820 AV
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 119,6 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,54 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione