0075004590000-CUSCINETTO A RULLINI G26X34X4-B
Anello di tenuta dell'albero radiale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:G26X34X4-B
Rubix:160000000401255
Produttore:0075004590000
EAN:4012802441949

Documenti
Dettagli del prodotto : 0075004590000-CUSCINETTO A RULLINI G26X34X4-B
Tenuta radiale per alberi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x34x34 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Tipologia | fascetta guarnizione |
| Diametro interno | 26 mm |
| Diametro esterno | 34 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | g..-b |
| Materiale | nbr-elastomero |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
