49383834-ANELLO DI TENUTA WA 38,0X56,0X10,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)

Anello di tenuta WA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49480805
Rubix:160000000420271
Produttore:49480805
49383834-ANELLO DI TENUTA WA 38,0X56,0X10,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38 mm
Diametro esterno56 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383834-ANELLO DI TENUTA WA 38,0X56,0X10,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da una cuffia in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno38 mm
Diametro esterno56 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Codice doganale84842000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore