530029-VALVOLA UNIDIREZIONALE HGL-M5-B

Antiritorno HGL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGL-M5-B
Rubix:160000000596940
Produttore:530029
EAN:4052568015763
530029-VALVOLA UNIDIREZIONALE HGL-M5-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiaantiritorno
Tipo di raccordocon corpo filettato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 530029-VALVOLA UNIDIREZIONALE HGL-M5-B


Valvola di non ritorno HGL-M5-B Controllata, con guarnizione OL Funzione valvola=funzione di non ritorno pilotata, Collegamento pneumatico, porta 1=M5, Collegamento pneumatico, porta 2=M5, Presa d'aria pilota 21=M5, Tipo di azionamento=pneumatico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x20x10 mm
Peso24,88 g
Tipologiaantiritorno
Tipo di raccordocon corpo filettato
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
31,40 IVA esclusa
/ Unità
38,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore