Riferimenti
Trelleborg:ORAR00235-V70GA
Rubix:999201006067866
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 78,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO ORAR00235-V70GA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 78,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione