THREAD GAUGE COMPOSITION UNC : 4-64 891986

Assortimento contafiletti - UNC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:891986
Rubix:999221223065224
EAN:3660338445927
THREAD GAUGE COMPOSITION UNC : 4-64 891986

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo4 mm
Campo di misura, massimo64 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : THREAD GAUGE COMPOSITION UNC : 4-64 891986


Assortimento contafiletti UNC : 4-64

Punti di forza

Acciaio temprato e lucidato per una maggiore durata

Applicazioni

Assortimento contafiletti
UNC
Racchiusi in una sede di acciaio per una facile conservazione e portabilità
Utilizzato per misurazioni di forma di filettatura interna ed esterna

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo4 mm
Campo di misura, massimo64 mm
5,12 IVA esclusa
/ Unità
6,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione