THREAD GAUGE COMPOSITION METRIC : 0,25-6 891983

Assortimento contafiletti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:891983
Rubix:999221223065221
EAN:3660338445897
THREAD GAUGE COMPOSITION METRIC : 0,25-6 891983

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0,25 mm
Campo di misura, massimo6 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : THREAD GAUGE COMPOSITION METRIC : 0,25-6 891983


Assortimento contafiletti metrico: 0,25-6

Punti di forza

Acciaio temprato e lucidato per una maggiore durata

Applicazioni

Assortimento contafiletti
Metrica
Racchiusi in una sede di acciaio per una facile conservazione e portabilità
Utilizzato per misurazioni di forma di filettatura interna ed esterna

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0,25 mm
Campo di misura, massimo6 mm
4,87 IVA esclusa
/ Unità
5,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione