00047212-ROD CLEVIS (M12X1.75) GKM12-24A

Asta a forcella, DIN 71751 m12 x 1,5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:GKM12-24A
Rubix:170000000618980
Produttore:GKM12-24A
00047212-ROD CLEVIS (M12X1.75) GKM12-24A

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 00047212-ROD CLEVIS (M12X1.75) GKM12-24A


I cilindri pneumatici della serie C76 offrono un design semplice, che riduce l'ingombro e un'elevata precisione dimensionale, rendendoli molto facili da usare. Le ampie piastre dello stelo e del fondo anteriore semplificano notevolmente l'installazione e il posizionamento dei dorsi. Il basso coefficiente di attrito e i rinforzi elastomerici standard in dotazione consentono di ottenere velocità del pistone fino a 1500 mm/s. È possibile applicare carichi laterali maggiori grazie alla tolleranza dello stelo in prossimità del fondello frontale.
Asta a forcella, DIN 71751 m12 x 1,5

Informazioni tecniche


Attributi
Peso165 g
Tipologiacopertina
Paese d'origineDE
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione