1312503-ATTUATORE LINEARE DGC-K-40-1250-PPV-A-GK
Attuatore lineare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DGC-K-40-1250-PPV-A-GK
Rubix:999230607014598
Produttore:1312503(DGC-K-40-1250-PPV-A-GK)

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore lineare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 1000 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1312503-ATTUATORE LINEARE DGC-K-40-1250-PPV-A-GK
Punti di forza
Senza guida esterna, per semplici funzioni di azionamento
Compatto – lunghezza di installazione in rapporto alla corsa
Completamente intercambiabile con l'attuatore lineare DGP
Compatto – lunghezza di installazione in rapporto alla corsa
Completamente intercambiabile con l'attuatore lineare DGP
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuatore lineare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 1000 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 40 |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione