Riferimenti
SMC:CXSJM10-75
Rubix:999221025041542
Produttore:00248411
EAN:3618035661140

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | m (guida liscia) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00248411-ARTICOLO CXSJM10-75
Series CXS is available in six bore sizes and stroke lengths up to 100mm. This series is very compact and has a very accurate non-rotating specification. It is suited for accurate pick-and-place applications or light duty material handling. The CXS can be used with either reed or solid state switches. Available in clean room versions.
CXSJ, cilindro a doppio stelo, tipo compatto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15x131x42 mm |
|---|---|
| Peso | 199 g |
| Tipologia | m (guida liscia) |
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 216,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 264,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione