Riferimenti
SMC:JMGPM25-50
Rubix:999221025051930
Produttore:01448126

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro di guida compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01448126-ARTICOLO JMGPM25-50
Dual rod cylinder with slide bearing.
Compact and Lightweight.
Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
Strokes up to 200 mm.
Bumper cushion.
Piping is possible in 4 directions.
3 mounting options.
Compact and Lightweight.
Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
Strokes up to 200 mm.
Bumper cushion.
Piping is possible in 4 directions.
3 mounting options.
JMGP, Cilindro compatto guidato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro di guida compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 270,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 330,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione