01448128-ARTICOLO JMGPM32-25

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:JMGPM32-25
Rubix:999221025051932
Produttore:01448128
01448128-ARTICOLO JMGPM32-25
Riepilogo info tecniche
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01448128-ARTICOLO JMGPM32-25


Dual rod cylinder with slide bearing.
Compact and Lightweight.
Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
Strokes up to 200 mm.
Bumper cushion.
Piping is possible in 4 directions.
3 mounting options.
JMGP, Cilindro compatto guidato

Informazioni tecniche


Attributi
Corsa del cilindro25 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
285,59 IVA esclusa
/ Unità
348,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione