00026809-CIL.CORSA BREVE D.20 C10Â S/E CQ2B20-10T
Attuatori lineari
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CQ2B20-10T
Rubix:999191100000019
Produttore:00026809
EAN:3618035693455

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | singolo effetto - estensione a molla |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00026809-CIL.CORSA BREVE D.20 C10Â S/E CQ2B20-10T
A seguito di una revisione della nostra popolare serie di cilindri compatti CQ2, i nostri ingegneri del reparto Ricerca e Sviluppo hanno riprogettato completamente l'intera gamma di cilindri, per offrirle ancora più vantaggi in termini di prestazioni e maggiori opzioni di cilindri. La differenza principale tra la nuova gamma CQ2 e il modello precedente è il corpo totalmente ridisegnato, che offre migliori possibilità di montaggio dell'interruttore automatico e una riduzione complessiva del peso del cilindro tra il 5 e il 13% a seconda del modello. Ora, tutti i cilindri CQ2 da Ø 32 a 200 mm sono progettati con scanalature a scorrimento che possono ospitare gli autointerruttori su tutti e quattro i lati del cilindro, senza bisogno di staffe per autointerruttori. Inoltre, per gli alesaggi più piccoli, tra Ø 12 e 25 mm, le scanalature a scorrimento sono state integrate nel nuovo design del corpo, per ospitare gli autointerruttori senza staffe su due superfici. Progettato per l'uso con i nostri interruttori automatici a stato solido, semplici da impostare e a due colori, il canale dell'interruttore automatico integrato assicura una protezione totale contro potenziali danni accidentali e migliora i vantaggi per la salute e la sicurezza durante le procedure di installazione e manutenzione.
C(D)Q2, cilindro compatto, semplice effetto, stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x44x36 mm |
|---|---|
| Peso | 78 g |
| Tipologia | singolo effetto - estensione a molla |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione