00028329-ARTICOLO CQ2WB25-10D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CQ2WB25-10D
Rubix:999221025032742
Produttore:00028329
EAN:3618035682565
00028329-ARTICOLO CQ2WB25-10D
Riepilogo info tecniche
Tipologiastandard; doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00028329-ARTICOLO CQ2WB25-10D


A seguito di una revisione della nostra popolare serie di cilindri compatti CQ2, i nostri ingegneri di ricerca e sviluppo hanno riprogettato completamente l'intera gamma di cilindri per offrire ancora più vantaggi in termini di prestazioni e maggiori opzioni di cilindri. La differenza principale tra la nuova gamma CQ2 e il modello precedente è il corpo completamente ridisegnato, che offre migliori possibilità di montaggio dell'autocommutatore e una riduzione complessiva del peso del cilindro tra il 5 e il 13% a seconda del modello. Ora, tutti i cilindri CQ2 da Ø 32 a 200 mm sono progettati con scanalature a scorrimento che possono ospitare gli autointerruttori su tutti e quattro i lati del cilindro senza bisogno di staffe per autointerruttori. Inoltre, per gli alesaggi più piccoli, tra i Ø 12 e 25 mm, sono state integrate nel nuovo design del corpo delle scanalature a scorrimento per ospitare gli autointerruttori senza staffe su due superfici. Progettato per l'uso con i nostri autointerruttori a stato solido, semplici da impostare e a due colori, il canale dell'autointerruttore integrato garantisce una protezione totale contro potenziali danni accidentali e migliora i vantaggi per la salute e la sicurezza durante le procedure di installazione e manutenzione.
C(D)Q2W, cilindro compatto, doppio effetto, stelo passante con scanalatura di montaggio sensori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x59x40 mm
Peso139 g
Tipologiastandard; doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro10 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
53,66 IVA esclusa
/ Unità
65,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione