Riferimenti
SMC:CDU10-30D
Rubix:999221025031340
Produttore:CDU10-30D
EAN:3618035787741

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00015372-ARTICOLO CDU10-30D
Il cilindro a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate, stelo non rotante, doppio stelo, singolo e doppio effetto e paraurti in gomma standard.
C(D)U, cilindro a montaggio universale, doppio effetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 82x24x15 mm |
|---|---|
| Peso | 56 g |
| Tipologia | doppio effetto |
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione