2501 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO B.193/30 B-M8
B.193-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/30 B-M8
Rubix:160000000511899
Produttore:2501
EAN:4045525278141



Documenti
Dettagli del prodotto : 2501 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO B.193/30 B-M8
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Lunghezza | 18 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
