Riferimenti
Facom:269
Rubix:160000000081410
EAN:3148511623008

Dettagli del prodotto : LEVA 269
268 - Morsetti a leva a taglio incrociato - Corpo rotondo
- Modello forgiato, con estremità a perno e a paletta larga e sottile, trattato 45 HRc.
- Presentazione: laccato rosso; estremità lucidate e verniciate. Diametro 20 mm. Peso 1970 g. Larghezza 32 mm.
- Modello forgiato, con estremità a perno e a paletta larga e sottile, trattato 45 HRc.
- Presentazione: laccato rosso; estremità lucidate e verniciate. Diametro 20 mm. Peso 1970 g. Larghezza 32 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 610 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 395x50x30 mm |
| Peso imballaggio | 611 g |
| Lunghezza | 400 mm |
| Peso | 590 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
