UTENSILE PER DISARMARE PROFILO PIATTO LUNGHEZZA (MM) 600 845654

Utensile per disarmare profilo piatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:845654
Rubix:170000000534618
EAN:3660338080463
UTENSILE PER DISARMARE PROFILO PIATTO LUNGHEZZA (MM) 600 845654

Riepilogo info tecniche

Lunghezza600 mm
Peso1400 g

Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILE PER DISARMARE PROFILO PIATTO LUNGHEZZA (MM) 600 845654


Utensile per disarmare forgiato in acciaio speciale di altissima qualità.
Rinforzo delle zone a gomito e delle aree di lavoro con trattamento termico.
Taglienti trattati.
Superficie d'appoggio prolungata per la mano.
Riduzione del peso del 20% grazie al profilo piatto.
Eccellente finitura con vernice epossidica blu.
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Resistenza alla flessione fino al 50% in più rispetto alle pinze per disarmo tradizionali
Ergonomia rinforzata.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza600 mm
Peso1400 g
18,98 IVA esclusa
/ Unità
23,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore