Riferimenti
SPD Magnetic Solutions:BF10.00010
Rubix:160000001310845


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Classe di qualità | 10,9 |
Documenti
Dettagli del prodotto : BARRE FILETTATE M10 X 1000 BRUNITE BF10.00010
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Classe di qualità | 10,9 |
| Diametro metrico | M10 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore