AD'R NYLON TUBE 13MMX1/2 BSPT 0136 16 21

Legris Beccuccio a vite per tubo in poliammide 16 x 13 mm - R1/2

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:0136 16 21
Rubix:160000001715319
EAN:0820099118079
AD'R NYLON TUBE 13MMX1/2 BSPT 0136 16 21
brand logo
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : AD'R NYLON TUBE 13MMX1/2 BSPT 0136 16 21


Da utilizzare con corpo e dado per formare un raccordo a compressione Legris completo.

Consigliato per il collegamento a rame termoplastico, ottone o rame temprato. Garantisce una tenuta ottimale dell'installazione.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/2
Tipo di attacco 1: BSPT
Diametro esterno tubo 3: 13 mm (O.D.)
Diametro esterno tubo 4: 13,7 mm (O.D.)
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo flessibile maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,04

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41 g
Peso imballaggio439 g
Tipologia136
Materialeottone
Diametro esterno del tubo22 mm
90 mm
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,22 IVA esclusa
/ Unità
11,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione