BIT T25 (25MM) - 3 PZ. 2607001615

Bit di avvitamento extra duro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2607001615
Rubix:160000000809301
EAN:3165140301411
BIT T25 (25MM) - 3 PZ. 2607001615

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza improntat25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BIT T25 (25MM) - 3 PZ. 2607001615


Questa punta da avvitatore Extra Hard è una buona scelta per un uso universale. Grazie all'acciaio modificato S2 e a un processo di trattamento termico ottimizzato della lama, che le conferiscono una qualità extra dura, la punta consente di eseguire qualsiasi lavoro con prestazioni adeguate. La zona di torsione conica della punta sopporta facilmente i picchi di coppia, poiché assorbe la forza e le vibrazioni durante l'avvitamento, consentendo così di svolgere qualsiasi lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)101x50x7 mm
Peso imballaggio18 g
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat25
Lunghezza25 mm
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione