ARTICOLO 620-024

Bitsortiment-620-024

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:620-024
Rubix:999250616004817
Produttore:1815695
EAN:4010886856468
ARTICOLO 620-024

Riepilogo info tecniche

Improntaimpronta multipla
Grandezza impronta4 mm;6,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;x5;x6;x8;ph1;ph2;pz1;pz2;pz3;t8;t9;t10;t15;t20;t25;t27;t30;t40
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 620-024


Set di inserti 1/4" In cassetta di plastica Misure: 110 x 65 x 31 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso185 g
Improntaimpronta multipla
Grandezza impronta4 mm;6,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;x5;x6;x8;ph1;ph2;pz1;pz2;pz3;t8;t9;t10;t15;t20;t25;t27;t30;t40
Codice doganale82079030
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione