SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 862258

Blocchi PARALLELI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:862258
Rubix:999180200038801
EAN:3660338169731
SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 862258

Riepilogo info tecniche

Modello1 threaded rod 1 hole
Materialegomma
Altezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 862258


Parti cilindriche in gomma/metallo.
Fissate con 1 o 2 barre filettate - o con un foro filettato.

Punti di forza

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Applicazioni

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Informazioni tecniche


Attributi
Modello1 threaded rod 1 hole
Materialegomma
Altezza15 mm
Diametro esterno20 mm
Diametro di filettatura6 mm
5,62 IVA esclusa
/ Unità
6,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione