SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 862270

Blocchi PARALLELI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:862270
Rubix:999180200038813
EAN:3660338169854
SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 862270

Riepilogo info tecniche

Modello1 threaded rod
Materialegomma
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 862270


Parti cilindriche in gomma/metallo.
Fissate con 1 o 2 barre filettate - o con un foro filettato.

Punti di forza

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Applicazioni

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Informazioni tecniche


Attributi
Modello1 threaded rod
Materialegomma
Altezza10 mm
Diametro esterno25,5 mm
Diametro di filettatura6 mm
4,28 IVA esclusa
/ Unità
5,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione