SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 862297

Blocchi PARALLELI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:862297
Rubix:999180200038840
EAN:3660338170126
SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 862297

Riepilogo info tecniche

Modello1 threaded rod
Materialegomma
Altezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 862297


Parti cilindriche in gomma/metallo.
Fissate con 1 o 2 barre filettate - o con un foro filettato.

Punti di forza

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Applicazioni

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Informazioni tecniche


Attributi
Modello1 threaded rod
Materialegomma
Altezza40 mm
Diametro esterno30 mm
Diametro di filettatura8 mm
5,15 IVA esclusa
/ Unità
6,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione