SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 867802

Blocchi PARALLELI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:867802
Rubix:999180200040413
EAN:3660338217258
SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 867802

Riepilogo info tecniche

Modello1 threaded rod
Materialegomma
Altezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 867802


Parti cilindriche in gomma/metallo.
Fissate con 1 o 2 barre filettate - o con un foro filettato.
SMORZATORI CILINDRICI IN GOMMA E METALLO

Punti di forza

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Applicazioni

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Informazioni tecniche


Attributi
Modello1 threaded rod
Materialegomma
Altezza36 mm
Diametro esterno60 mm
13,89 IVA esclusa
/ Unità
16,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione