SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 867801

Blocchi PARALLELI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:867801
Rubix:999180200040412
EAN:3660338217241
SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 867801

Riepilogo info tecniche

Modello2 threaded rods
Materialeacciaio
Altezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 867801


Parti cilindriche in gomma/metallo.
Fissate con 1 o 2 barre filettate - o con un foro filettato.

Punti di forza

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Applicazioni

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Informazioni tecniche


Attributi
Modello2 threaded rods
Materialeacciaio
Altezza30 mm
Diametro esterno40 mm
7,34 IVA esclusa
/ Unità
8,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione