SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 867803

Blocchi PARALLELI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:867803
Rubix:999180200040414
EAN:3660338217265
SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 867803

Riepilogo info tecniche

Modello1 threaded rod
Materialeacciaio
Altezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 867803


Parti cilindriche in gomma/metallo.
Fissate con 1 o 2 barre filettate - o con un foro filettato.

Punti di forza

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Applicazioni

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Informazioni tecniche


Attributi
Modello1 threaded rod
Materialeacciaio
Altezza50 mm
Diametro esterno70 mm
21,88 IVA esclusa
/ Unità
26,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione