549337-BLOCCO DISTRIBUTORE MS6-FRM-FRZ
Blocco di distribuzione MS6
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS6-FRM-FRZ
Rubix:160000000601144
Produttore:549337
EAN:4052568051891

Documenti
Dettagli del prodotto : 549337-BLOCCO DISTRIBUTORE MS6-FRM-FRZ
Blocco distributore MS6-FRM-FRZ Adatto come pezzo intermedio tra due riduttori di pressione. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Modulo di derivazione, Pressione d'esercizio=0 - 20 bar, Portata nominale normale in direzione di flusso principale 1->2=14600 l/min, Portata nominale normale uscita verso l'alto=10400 l/min
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | blocco distributore |
|---|---|
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione