PACK 1 SMALL UNIVERSAL LOCKOUT BASE CLAMPING UNIT 050924-SMALL UVLO BASE CLAMPING UNIT
Blocco valvola universale piccolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:SMALL UNIV VALVE LOCKOUT (BASE ONLY)
Rubix:999180500025666
Produttore:050924
EAN:0754473509248
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 1 SMALL UNIVERSAL LOCKOUT BASE CLAMPING UNIT 050924-SMALL UVLO BASE CLAMPING UNIT
Solo unità base (cavo e braccio di blocco venduti separatamente). Versatili, robusti, facili da usare e leggeri, i nostri bloccaggi universali per valvole sono efficaci per tutti i tipi di valvole standard. Possono essere utilizzati anche per bloccare leve di grandi dimensioni, maniglie a T e dispositivi meccanici difficili da bloccare. Il morsetto aperto si adatta agli anelli chiusi e alle maniglie larghe. Realizzato in acciaio di grado industriale e nylon per una maggiore resistenza agli urti e alle sostanze chimiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 9,91 mm |
|---|---|
| Larghezza | 22,9 mm |
| Altezza | 142,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,70 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 119,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione