PACK 1 MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUTS - TIE-BAR 090853-ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO TB EA
ELEC. INTERRUTTORE AUTOMATICO L/O EURO TB EA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO TB EA
Rubix:999180500026559
Produttore:090853
EAN:0662820046424





Riepilogo info tecniche
| Diametro | 24,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 12,7 mm |
| Larghezza | 31,24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 1 MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUTS - TIE-BAR 090853-ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO TB EA
Un metodo sicuro ed efficace per bloccare gli interruttori europei. Unico! - non richiede attrezzi per l'installazione. Il blocco si installa facilmente con l'ausilio di un pulsante.
Applicazioni
For use with breaker lockout
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 24,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 12,7 mm |
| Larghezza | 31,24 mm |
| Altezza | 54,91 mm |
| Tipologia | tirante (tblo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,27 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 24,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione