PACK 1 STANDARD GATE VALVE LOCKOUT 10-13 GREEN 065599-GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 GREEN

Gate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 GREEN
Rubix:999180500026203
Produttore:065599
EAN:0754473655990
PACK 1 STANDARD GATE VALVE LOCKOUT 10-13 GREEN 065599-GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 GREEN

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PACK 1 STANDARD GATE VALVE LOCKOUT 10-13 GREEN 065599-GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 GREEN


Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS & Y or "rising stem" valves. Lockouts accept locks with shackles up to 9. 53 mm diameter.
Blocco di sicurezza per valvole a saracinesca Brady GVLO 10-13 verde (065599). Pensato per la procedura di lockout/tagout durante la manutenzione.

Punti di forza

•Used to lock shut-off valves with valve hand wheels of different diameters
Constructed from durable polypropylene, excellent impact and impact resistance
Chemical attack
Temperature resistant from -20 °C to 150 °C
Available in several sizes and colours
Can use 1 padlock

Applicazioni

Lockout Tagout

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro354,58 mm
Tipologiablocco per valvole a saracinesca (gate valve lockout)
€ 113,57 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 138,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione