SISTEMA DI CHIUSURA CON BLOCCAGGIO PER INTERRUTTORI - 480/600 VOLT 176497
Sistema
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:176497
Rubix:999260312030467
Produttore:176497
EAN:0888434623879




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 22,86 mm |
| Larghezza | 30,5 mm |
Dettagli del prodotto : SISTEMA DI CHIUSURA CON BLOCCAGGIO PER INTERRUTTORI - 480/600 VOLT 176497
Sistema di chiusura Brady 176497 per interruttori automatici 480/600 V. Installazione senza attrezzi e possibilità di bloccare con lucchetto fino a 7,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 22,86 mm |
| Larghezza | 30,5 mm |
| Altezza | 78,7 mm |
| Tipologia | bloccaggio serraggio (clamp-on) per interruttori automatici (klemm-schutzschalter-lockout) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,44 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 20,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione