SISTEMI DI BLOCCAGGIO PER INTERRUTTORI MODULARI â COLLEGAMENTI IN USCITA GRANDI (ABB MS325) 149433 CIRCUIT BREAKER LOCKOUT - ABB MS325 1PK
Sistemi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:149433
Rubix:999181200011227
Produttore:149433
EAN:0754473605179





Riepilogo info tecniche
| Diametro | 24,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 17,78 mm |
| Larghezza | 17,78 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMI DI BLOCCAGGIO PER INTERRUTTORI MODULARI â COLLEGAMENTI IN USCITA GRANDI (ABB MS325) 149433 CIRCUIT BREAKER LOCKOUT - ABB MS325 1PK
Specifically designed to lockout ABB MS325 Series breakers. Easy one-handed installation, complete lockout with full size padlock and extra-wide tip for added lockout security. Constructed of non-conductive glass-filled nylon
Blocco di sicurezza Brady 149433 per interruttori ABB MS325: installazione con una mano, blocco completo con lucchetto e punta extra-larga per maggior sicurezza.
Punti di forza
•Easy One-Handed Installation
Complete Lockout With Full Size Padlock
Extra-Wide Tip for Added Lockout Security
Constructed of Non-Conductive Glass-Filled Nylon
Complete Lockout With Full Size Padlock
Extra-Wide Tip for Added Lockout Security
Constructed of Non-Conductive Glass-Filled Nylon
Applicazioni
Lockout Tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 24,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 17,78 mm |
| Larghezza | 17,78 mm |
| Altezza | 43,18 mm |
| Tipologia | circuit breaker lockout (pin out standard) per abb ms325 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,00 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 25,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione