SISTEMI DI CHIUSURA RICHIUDIBILI PER VALVOLE A SARACINESCA DIAM. 178â330 MM 148647 CGV-13
Valvola a saracinesca
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:148647
Rubix:999260312027554
Produttore:CGV-13
EAN:0754473581442
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMI DI CHIUSURA RICHIUDIBILI PER VALVOLE A SARACINESCA DIAM. 178â330 MM 148647 CGV-13
Il design delle valvole a saracinesca pieghevoli di Brady consente di bloccare in modo sicuro una gamma più ampia di valvole, con l'utilizzo di un numero inferiore di dispositivi. Queste coperture ruotano facilmente attorno alle maniglie delle valvole fino alla posizione di blocco completo, ma si ripiegano anche in dimensioni più piccole per essere riposte facilmente sui carrelli di manutenzione e nei kit di blocco.
Applicazioni
Lockout Tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 9,65 mm |
|---|---|
| Larghezza | 374,9 mm |
| Altezza | 101,09 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,95 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 118,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





