PACK 1 UNIVERSAL MINI CIRCUIT BREAKER LOCKOUT 149514-UNIVERSAL MINI CIRCUIT BREAKER LOCKOUT

BLOCCO DEL MINI INTERRUTTORE UNIVERSALE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Brady:149514
Rubix:999181200011240
Produttore:Universal Mini Circuit Breaker Lockout
EAN:0754473606183
PACK 1 UNIVERSAL MINI CIRCUIT BREAKER LOCKOUT 149514-UNIVERSAL MINI CIRCUIT BREAKER LOCKOUT
Riepilogo info tecniche
Diametro7,14 mm
Lunghezza63,5 mm
Larghezza60,71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PACK 1 UNIVERSAL MINI CIRCUIT BREAKER LOCKOUT 149514-UNIVERSAL MINI CIRCUIT BREAKER LOCKOUT


Il blocco universale per mini interruttori si installa facilmente, senza bisogno di attrezzi, e il design a basso profilo consente la chiusura della porta del pannello. Disponibile per interruttori unipolari e multipolari. Per completare il blocco, è sufficiente collegare un lucchetto di sicurezza Brady.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro7,14 mm
Lunghezza63,5 mm
Larghezza60,71 mm
Altezza29,21 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,88 IVA esclusa
/ Pacchetto
19,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione