PACK 1 STANDARD GATE VALVE LOCKOUT 6.5-10 RED 065563-GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 RED
Blocco della valvola a saracinesca
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 RED
Rubix:999180400075531
Produttore:065563
EAN:0754473655631
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 1 STANDARD GATE VALVE LOCKOUT 6.5-10 RED 065563-GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 RED
I dispositivi di blocco delle valvole a saracinesca impediscono l'accesso e coprono la maniglia della valvola. L'esclusivo centro rimovibile di questo dispositivo si adatta alle valvole OS&Y o “a stelo ascendente”. Questo mini blocco per valvole a saracinesca è realizzato in polipropilene stampato a iniezione per offrire una resistenza superiore agli urti e agli agenti chimici. È progettato per resistere a temperature comprese tra -6 °C e 149 °C e si adatta alle valvole OS&Y o “a stelo ascendente”. Sono incluse etichette di pericolo in inglese, spagnolo e francese.
Punti di forza
Il dispositivo è realizzato in polipropilene stampato a iniezione estremamente resistente per garantire una resistenza superiore agli urti e agli agenti chimici.
Fornito con etichette di pericolo in inglese, spagnolo e francese.
Coprire la maniglia della valvola con il dispositivo di blocco della valvola a saracinesca e applicare un lucchetto personale e un cartellino di blocco per garantire la sicurezza dei dipendenti.
Accetta lucchetti con diametro fino a 3/8 di pollice
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 267,21 mm |
|---|---|
| Larghezza | 318,3 mm |
| Altezza | 276,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,18 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 53,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione