PACK 1 480-600V BREAKER LOCKOUT KIT<LT/>HEADERFOOTNOTE<GT/><LT/>/HEADERFOOTNOTE<GT/> 090891-EZ 480/600 VOLT BREAKER BLOCK KIT

Kit di blocco degli interruttori automatici da 480 a 600 V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:EZ 480/600 VOLT BREAKER BLOCK KIT
Rubix:999180500026561
Produttore:090891
EAN:0662820050230
PACK 1 480-600V BREAKER LOCKOUT KIT<LT/>HEADERFOOTNOTE<GT/><LT/>/HEADERFOOTNOTE<GT/> 090891-EZ 480/600 VOLT BREAKER BLOCK KIT

Riepilogo info tecniche

Diametro6,5 mm
Lunghezza17,78 mm
Larghezza101,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PACK 1 480-600V BREAKER LOCKOUT KIT<LT/>HEADERFOOTNOTE<GT/><LT/>/HEADERFOOTNOTE<GT/> 090891-EZ 480/600 VOLT BREAKER BLOCK KIT


Bloccate e bloccate in modo sicuro gli interruttori di dimensioni eccessive e di forma irregolare con il nostro kit di bloccaggio/bloccaggio degli interruttori da 480-600 V. Le guide di montaggio sono autoadesive e si installano in modo permanente sui quadri elettrici. È sufficiente pulire la superficie e applicarla. Non è necessario forare! Le barre di bloccaggio con codice colore possono essere utilizzate per indicare se l'interruttore è bloccato in posizione off (rosso) o on (verde). * Ogni kit comprende: 2 binari di montaggio gialli, 1 barra di bloccaggio rossa, 1 barra di bloccaggio verde e 3 salviettine alcoliche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro6,5 mm
Lunghezza17,78 mm
Larghezza101,6 mm
Altezza20,32 mm
Tipologiakit di blocco per interruttori automatici (lockout/tagout)
€ 43,62 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 53,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione