PACK 1 STANDARD GATE VALVE LOCKOUT 6.5-10 GREEN 065598-GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 GREEN

Gate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 GREEN
Rubix:999180500026202
Produttore:065598
EAN:0754473655983
PACK 1 STANDARD GATE VALVE LOCKOUT 6.5-10 GREEN 065598-GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 GREEN

Riepilogo info tecniche

Diametro267,21 mm
Lunghezza76,2 mm
Larghezza318,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PACK 1 STANDARD GATE VALVE LOCKOUT 6.5-10 GREEN 065598-GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 GREEN


Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS & Y or "rising stem" valves. Lockouts accept locks with shackles up to 9. 53 mm diameter.
Blocco valvola a saracinesca Brady GVLO 6.5-10 verde (065598) in polipropilene: copre la manovella e supporta lucchetti con archetto fino a 9,53 mm.

Punti di forza

•Used to lock shut-off valves with valve hand wheels of different diameters
Constructed from durable polypropylene, excellent impact and impact resistance
Chemical attack
Temperature resistant from -20 °C to 150 °C
Available in several sizes and colours
Can use 1 padlock

Applicazioni

Lockout Tagout

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro267,21 mm
Lunghezza76,2 mm
Larghezza318,3 mm
Altezza276,2 mm
Tipologiagate valve lockout (blocco valvola a saracinesca)
€ 45,77 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 55,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione