SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065585 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 1-2.5 BLUE
Sistemi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 1-2.5 BLUE
Rubix:999180500026189
Produttore:065585
EAN:0754473655853
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065585 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 1-2.5 BLUE
Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS & Y or "rising stem" valves. Lockouts accept locks with shackles up to 9. 53 mm diameter. Danger labels in English, Spanish and French are included.
Dispositivo di chiusura per valvole a saracinesca (gate valve) Brady GVLO 1–2,5, colore blu. Progettato per supportare le procedure LOTO e aumentare la sicurezza in impianto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 19 mm |
|---|---|
| Larghezza | 120,1 mm |
| Altezza | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,91 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 21,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





