PACK 1 MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUTS - PIN-OUT STANDARD 090844-ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO POS. EA
Miniature
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO POS. EA
Rubix:999180500026553
Produttore:090844
EAN:0662820046332






Riepilogo info tecniche
| Diametro | 7,14 mm |
|---|---|
| Larghezza | 24,13 mm |
| Altezza | 41,61 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 1 MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUTS - PIN-OUT STANDARD 090844-ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO POS. EA
A safe and effective method for locking out European Circuit Breakers. Unique! - requires no tools to install. The lockout easily installs with the aid of a push button
Lockout/Tagout Brady 090844 per mini interruttori (POS), senza attrezzi, installazione con pulsante. Colore rosso, max 1 lucchetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 7,14 mm |
|---|---|
| Larghezza | 24,13 mm |
| Altezza | 41,61 mm |
| Tipologia | pin out standard (pos) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,00 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 25,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione