SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065595 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 1-2.5 GREEN
Sistemi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 1-2.5 GREEN
Rubix:999260312022965
Produttore:065595
EAN:0754473655952







Riepilogo info tecniche
| Diametro | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 70,6 mm |
| Larghezza | 120,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065595 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 1-2.5 GREEN
Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS & Y or "rising stem" valves. Lockouts accept locks with shackles up to 9. 53 mm diameter. Danger labels in English, Spanish and French are included.
Blocco per valvole a saracinesca Brady GVLO verde 065595 per Lockout/Tagout. Copre la maniglia e consente l’uso di un lucchetto per impedire manovre non autorizzate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 70,6 mm |
| Larghezza | 120,1 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Tipologia | blocco per valvole a saracinesca (gate valve lockout) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,91 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 21,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione