SET DI SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA â VERDI 196215 GVLO-SET-GRL
Sistemi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:196215
Rubix:999260312031634
Produttore:196215
EAN:0888434405314



Documenti
Dettagli del prodotto : SET DI SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA â VERDI 196215 GVLO-SET-GRL
Our sets include 1 off each size Blue, Gate Valve Lockouts to fit Gate Valves from 25 mm to 330 mm in Red
Set completo di sistemi di chiusura per valvole a saracinesca Brady GVLO-SET-GRL (verde). Include 1 dispositivo per ogni dimensione 25–330 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 330 mm |
|---|---|
| Tipologia | set di sistemi di chiusura per valvole a saracinesca (gate valve lockout set) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 206,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 251,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione